サンコーテクノ
テクノ AXシメボルト
エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
用途
エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。
材質(本体)
機械構造用合金鋼
プレート寸法(Φmm)
(外径)34
適合アンカー
エーエルシーアンカーAXタイプ
内容量
1個
注意
※AX-M6SBは、手動(ラチェットスパナ等)で施工してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合範囲
表面処理
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605805
AX-W30SB
817-9575
AX-W30
黒染(六角ボルト)
W3/8×40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606828
AX-M10SB
817-9572
AX-M10
ユニクロ(六角ボルト)
M10×40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607169
AX-M8SB
817-9574
AX-M8
ユニクロ(六角ボルト)
M8×35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください