CVSE22-15A-70-02G-2 CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82605966

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2接続口径1/2ねじの種類Rc注文コード82605966品番CVSE22-15A-70-02G-2
参考基準価格(税別)¥77,990販売価格(税込)¥80,465
販売価格(税別)
73,150
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)接続口径1/2切換方式ノーマルオープン種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする