曜日別特売

テクノ AXシメボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ボルト寸法M10×40
内容量1個注文コード82606828品番AX-M10SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。

用途
エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。
トラスコ品番
817-9572
適合範囲
AX-M10
表面処理
ユニクロ(六角ボルト)
ボルト寸法
M10×40
材質(本体)
機械構造用合金鋼
プレート寸法(Φmm)
(外径)34
適合アンカー
エーエルシーアンカーAXタイプ
注意
※AX-M6SBは、手動(ラチェットスパナ等)で施工してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする