アインツ
吸着パッド TRS
TRS-1062-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
22
17
18
22
23
トラスコ品番
705-3608
705-3601
705-3605
705-3608
705-3615
705-3633
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82606941
品番
TRS-1062-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3608
高さ(mm)
22
パッド径(Φmm)
外径:8
材質
シリコン
色
青