曜日別特売
TRS-1062-1M 吸着パッド TRS アインツ 82607860

吸着パッド TRSTRS-1062-1M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)17
トラスコ品番705-3605
内容量1個注文コード82607860品番TRS-1062-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

耐熱性、耐アルコール性に優れています。
抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3605
高さ(mm)
17
パッド径(Φmm)
外径:6
材質
シリコン
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする