曜日別特売
JNS4M5 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 82608411

スロットルバルブ フリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続口径M5×0.8
内容量1個注文コード82608411品番JNS4M5
参考基準価格(税別)¥715販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。
エアを流しながらの流量制御が可能です。
フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。

トラスコ品番
809-5497
接続口径
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする