曜日別特売

スロットルバルブ フリー

スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリー - PISCO(ピスコ)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。
エアを流しながらの流量制御が可能です。
フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。

材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JNS803 8260821982608219JNS803809-5503R3/88
¥1,705
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
JNS4M5 8260841182608411JNS4M5809-5497M5×0.84
¥715
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
JNS401 8261558782615587JNS401809-5496R1/84
¥1,045
¥739
¥813(税込)
4日以内出荷
返品不可
JNS6M5 8261583182615831JNS6M5809-5500M5×0.86
¥935
¥669
¥736(税込)
4日以内出荷
返品不可
JNS802 8262336682623366JNS802809-5502R1/48
¥1,375
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
JNS801 8262679682626796JNS801809-5501R1/88
¥1,265
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
JNS602 8263131982631319JNS602809-5499R1/46
¥1,265
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする