PISCO(ピスコ)
ポリウレタンチューブ
UB3/820Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
558-5710
558-0997
558-1016
558-4178
558-4199
558-4216
558-5710
558-5711
558-5784
558-8964
559-2075
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82608578
品番
UB3/820Y
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番
558-5710
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃65%RH時)
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100