PISCO(ピスコ)
ポリウレタンチューブ
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃65%RH時)
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
558-0997
558-1016
558-4178
558-4199
558-4216
558-5710
558-5711
558-5784
558-8964
559-2075
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608578
UB3/820Y
558-5710
¥
8,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82612227
UB1/220B
558-5784
¥
12,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615499
UB1/820B
558-0997
¥
1,440
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619175
UB1/8100B
558-4178
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622499
UB1/8100O
558-4216
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627609
UB1/220O
558-5711
¥
12,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630445
UB1/220BU
558-1016
¥
12,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630671
UB3/820O
558-4199
¥
8,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631845
UB1/420O
558-8964
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634356
UB3/8100O
559-2075
¥
41,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください