曜日別特売
M250-130 ミニコアM250 130mm コバルテック 82608638

M250-130 ミニコアM250 130mm コバルテック 82608638
M250-130 ミニコアM250 130mm コバルテック 82608638

ミニコアM250 130mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82608638品番M250-130
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。

用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)130内径(mm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする