曜日別特売
A370-310 プロコアA370 310mm コバルテック 82609268

A370-310 プロコアA370 310mm コバルテック 82609268
A370-310 プロコアA370 310mm コバルテック 82609268

プロコアA370 310mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82609268品番A370-310
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥164,978
販売価格(税別)
149,980

最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。

用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)310内径(mm)304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする