代表画像
ニューストロング販売
ショルダータイプアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M14×2.0
M24×3.0
M14×2.0
M42×4.5
M12×1.75
M30×3.5
M10×1.5
M48×5.0
M16×2
M36×4.0
M20×2.5
M8×1.25
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82610669
品番
SEB-14
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。
重量物の吊り上げに使用出来ます。
用途
重量物のプレートブロックなど吊上具に。
トラスコ品番
849-2652
ねじ径
M14×2.0
セット内容
単品
材質
スチール(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※45度つりの使用荷重は、ざぐり等を施しボルトの座面が相手と密着し2個のリングの向きが同じである事。