曜日別特売
ATS050-A240 ACアダプター LAMP(スガツネ工業) 82611755

ACアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82611755
品番
ATS050-A240
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

出力電圧がDC24VのACアダプターです。
出力電流が2.1Aの高出力タイプです。
トラッキング防止機能付きです。

用途
各種産業機器。
トラスコ品番
824-6781
材質
プラステック
定格消費電力
50W
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※LEDライトを接続するときの容量は、定格消費電力の8割程度を上限としてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする