BGR-150B EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN 82613784

BGR-150B EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN 82613784
BGR-150B EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN 82613784
BGR-150B EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN 82613784
BGR-150B EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN 82613784

EM ホームベンチグラインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード82613784品番BGR-150B
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き

用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする