ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ニッサチェイン
鉄ユニクロスプリングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
27
27
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82614020
品番
B-1106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
128-0181
寸法L(mm)
90
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
27
材質
本体:スチール
寸法D(mm)
9
寸法C(mm)
10
寸法B2(mm)
9
寸法B1(mm)
13
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
車止め の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所
税込
¥
70,378
¥
63,980
バスケットへ
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所
税込
¥
1,066
~
¥
969
~
スナップフックBD型
水本機械製作所
税込
¥
659
~
¥
599
~
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付
TOEX(LIXIL)
税込
¥
18,678
~
¥
16,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
車庫まわり
車止め
金具
リング
鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金具」にはこんなカテゴリがあります
リング
フック
ワリカン
シャックル
スナップ
キー・錠
シェアする
マイページ