曜日別特売
SFH-840-SF RLT ローレットナット(スチール製) ポップリベット・ファスナー 82614029

ローレットナット(スチール製)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
82614029
品番
SFH-840-SF RLT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

片側で締結が完了します。
複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。
初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。
表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。

用途
自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。
電気:サーバーラック・照明器等。
建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番
820-7732
材質
鉄/三価クロム
全長(mm)
17
穴径(Φmm)
加工物:11.1
ねじ
M8×1.25
下穴径(Φmm)
11.1-11.3
適合ねじ
M8
ナット外径(Φmm)
11
フランジ厚(mm)
0.5
かしめ可能板厚(mm)
2.5-4.0
フランジ径(Φmm)
Φ12.0
注意
※専用ツールを必ず使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする