LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429

LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429
LBT-HSC41BK Bluetoothヘッドセット エレコム 82615429

Bluetoothヘッドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82615429
品番
LBT-HSC41BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。
高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。
オンラインコミュニケーションをどこでもサポート、周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。
充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。

付属品
充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L:各1 個) ※Mは本体装着済
トラスコ品番
715-4769
幅(mm)
102
高さ(mm)
30
奥行(mm)
41
注意
※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。
※事故や発火の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする