PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
トラスコ品番
559-5242
559-5242
559-6837
559-6888
559-8374
559-8424
559-9959
560-0030
560-1571
560-1578
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82615867
品番
PY2M
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
559-5242
形状
ユニオンワイ
色
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気