曜日別特売

チューブフィッティングミニ

チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
色
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615867PY2M559-5242ユニオンワイ開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥4,180
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
82616165PW64MW559-8374違径ユニオンワイ開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥5,280
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617197PP2M559-6888プラグ開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥880
¥629
¥692(税込)
10日以内出荷
返品不可
82623138PM180M559-9959隔壁ユニオン開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥6,160
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
82625405PW61/8M560-0030違径ユニオンワイ開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥5,280
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82626787PY180M559-6837ユニオンワイ開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥4,180
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631285PV1/4M559-8424ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥3,850
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
82636280PV2M560-1578ユニオンエルボ開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥3,300
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636316PE2M560-1571ユニオンティー開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
¥4,180
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする