SEB-30 ショルダータイプアイボルト ニューストロング販売 82616750

代表画像

ショルダータイプアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M30×3.5
内容量1本注文コード82616750品番SEB-30
参考基準価格(税別)¥3,333販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。
重量物の吊り上げに使用出来ます。

用途
重量物のプレートブロックなど吊上具に。
トラスコ品番
849-2656
ねじ径
M30×3.5
セット内容
単品
材質
スチール(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※45度つりの使用荷重は、ざぐり等を施しボルトの座面が相手と密着し2個のリングの向きが同じである事。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする