曜日別特売
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318

RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318
RSHST-B02P300-G1-JP バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 82617318

バッテリーシャント 電圧計・電流計

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード82617318品番RSHST-B02P300-G1-JP
参考基準価格(税別)¥10,903販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。
幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。
簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。
アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。
便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。
Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。

仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
取扱説明書:(21.54MB)
注意
※Bluetoothより通信の際、一つの端末のみ繋がります。RENOGY ONE COREかDC Home APPどちらかと接続します。 ネット環境ある場合、RENOGY ONE COREと接続すれば、APP上でもデータを確認することが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100

商品説明動画

【RENOGY】バッテリーシャント300 ブルートゥース機能付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82617318
2026-01-28
用途: オフグリッドのバッテリーモニターとして使用
教育・研究機関

別途モニターを購入しなくともスマホのアプリで動作確認ができます。動作情報も同社製のバッテリーモニターよりも詳細なのでよりよい状況確認ができて安心です。取り付けについてはシャントの端子部分に複数端子を取り付けすることが難しいので22sq×2などで接続するのではなく38sq1本を使った方が取り付けやすいと思います。

対象商品 : 82617318
2026-01-27
用途: オフグリッドのバッテリー状態の確認
教育・研究機関

バッテリーモニターとして正確な数値を示しています。接続にはケーブル1本でないとカバーができないので注意が必要です。例えば22sq×2などで使用すると端子が土台にぶつかりボルトが締められません。できるならば38sq1本で接続した方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする