代表画像
水本機械製作所
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
1個
¥539
1袋(2個)
¥729
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
82617845
品番
B-2005
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
849-0896
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
3.8
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
2.5
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.07