水本機械製作所
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617845
B-2005
1袋(2個)
849-0896
15
3.8
22
19
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632177
B-2007
1個
849-0898
21
6.8
34
26
¥
760
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください