ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ニッサチェイン
リール巻ヘビーリンクチェーン 鉄ユニクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82619498
品番
R-IW1085-UC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
127-7217
線径(Φmm)
8.3
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
11
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
車止め の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所
税込
¥
70,378
¥
63,980
バスケットへ
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所
税込
¥
1,066
~
¥
969
~
スナップフックBD型
水本機械製作所
税込
¥
659
~
¥
599
~
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付
TOEX(LIXIL)
税込
¥
18,678
~
¥
16,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
車庫まわり
車止め
金具
リング
リール巻ヘビーリンクチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金具」にはこんなカテゴリがあります
リング
フック
ワリカン
シャックル
スナップ
キー・錠
シェアする
マイページ