曜日別特売
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119

UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119
UL-6588-W スリムLEDデスクライト USB充電式 ソニック 82620119

スリムLEDデスクライト USB充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82620119
品番
UL-6588-W
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

コードレス&スリムなUSB充電式デスクライトです。
USB充電式で災害時にも使用でき、軽量で携帯可能。
連続点灯時間 約5.5時間(MAX点灯時)
フレキシブルアームで光の角度も自由自在
目にやさしい昼白色
最大照度 約750lx(直下25cm)
光源寿命 約30,000時間
充電時間 約3~4時間(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)
光源 LED20個
ボタン長押しで無段階調光。場所に合わせてお好みの明るさに調整できます。

トラスコ品番
686-0047
材質
主要材質:ABS
幅(mm)
85
色
ホワイト
高さ(mm)
295
奥行(mm)
235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする