A-2461 シートフックD型 水本機械製作所 82620329

代表画像

A-2461 シートフックD型 水本機械製作所 82620329
A-2461 シートフックD型 水本機械製作所 82620329
A-2461 シートフックD型 水本機械製作所 82620329

シートフックD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)13
内容量1個注文コード82620329品番A-2461
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
トラスコ品番
316-6662
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
33
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
H(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする