水本機械製作所
シートフックD型
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620329
A-2461
316-6662
33
13
20
33
¥
740
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636341
A-2463
316-9780
44
18
30
43
¥
1,080
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください