日本精器
4方向電磁弁 76シリーズダブル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
AC100
AC100
AC200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82620916
品番
BN-767S-10-E-100
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
堅牢で長寿命。
有効断面積が大きいです。
保守点検が簡単です。
用途
複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。
トラスコ品番
838-7753
電圧(V)
AC100
型式
ダブル
有効断面積(mm
2
)
40
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
方向
4方向
配管口径(Rc)
’3/8
注意
※沖縄・離島は別途