日本精器
4方向電磁弁 76シリーズダブル
堅牢で長寿命。
有効断面積が大きいです。
保守点検が簡単です。
用途
複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。
型式
ダブル
有効断面積(mm
2
)
40
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
方向
4方向
配管口径(Rc)
’3/8
内容量
1台
注意
※沖縄・離島は別途
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620916
BN-767S-10-E-100
838-7753
AC100
¥
59,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82621659
BN-767S-10-E-200
838-7754
AC200
¥
59,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください