4方向電磁弁 76シリーズダブル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)AC200
内容量1台注文コード82621659品番BN-767S-10-E-200
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

堅牢で長寿命。
有効断面積が大きいです。
保守点検が簡単です。

用途
複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。
トラスコ品番
838-7754
電圧(V)
AC200
型式
ダブル
有効断面積(mm2)
40
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
方向
4方向
配管口径(Rc)
’3/8
注意
※沖縄・離島は別途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする