PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ フリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
接続口径
R1/4
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82623366
品番
JNS802
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。
エアを流しながらの流量制御が可能です。
フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。
トラスコ品番
809-5502
接続口径
R1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100