OP
ループクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
黒
赤
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82625755
品番
NB-24-BK
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタンダードなループクリップです。
安全装置、長さ調整付です。
名札ケースの取り外しが簡単に出来ます。
トラスコ品番
113-0942
色
黒
材質
紐:再生PET
幅(mm)
13
厚さ(mm)
14
全長(mm)
900
タイプ
クリップ
クリップ
クリップ
縦(mm)
480
横(mm)
13
グリーン購入法
適合