OP
ループクリップ
スタンダードなループクリップです。
安全装置、長さ調整付です。
名札ケースの取り外しが簡単に出来ます。
材質
紐:再生PET
幅(mm)
13
厚さ(mm)
14
全長(mm)
900
タイプ
クリップ
クリップ
クリップ
縦(mm)
480
横(mm)
13
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82625755
NB-24-BK
113-0942
黒
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626358
NB-24-RD
113-2493
赤
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632317
NB-24-YE
113-2505
黄
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください