NB-24-RD ループクリップ OP 82626358

 

NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358
NB-24-RD ループクリップ OP 82626358

ループクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色赤
内容量1箱(10本)注文コード82626358品番NB-24-RD
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

スタンダードなループクリップです。
安全装置、長さ調整付です。
名札ケースの取り外しが簡単に出来ます。

トラスコ品番
113-2493
色
赤
材質
紐:再生PET
幅(mm)
13
厚さ(mm)
14
全長(mm)
900
タイプ
クリップ
クリップ
クリップ
縦(mm)
480
横(mm)
13
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする