CVSE2-COIL-2C-AC200V CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82626643

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径-注文コード82626643品番CVSE2-COIL-2C-AC200V
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,084
販売価格(税別)
3,713
ポート数2定格電圧(V)AC200接続口径-切換方式-種別部品種類-接続方式-使用流体-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする