曜日別特売
PY180M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 82626787

PY180M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 82626787
PY180M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 82626787

チューブフィッティングミニPY180M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
トラスコ品番559-6837
内容量1箱(10個)注文コード82626787品番PY180M
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
トラスコ品番
559-6837
形状
ユニオンワイ
色
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする