HM-5100120 LD_HM5V_ヒートインナー Vest リベルタ 82628930

HM-5100120 LD_HM5V_ヒートインナー Vest リベルタ 82628930
HM-5100120 LD_HM5V_ヒートインナー Vest リベルタ 82628930

LD_HM5V_ヒートインナー Vest

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
胸囲(cm)115
内容量1着注文コード82628930品番HM-5100120
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

胸ポケットのスイッチで電源がつけられる10秒発熱ヒートインナーベストです。
3段階の温度調節が可能となります。
両胸と背中に小型のヒートパネルを搭載し、最小限の電力で最大限の防寒効果が得られる軽快なベストです。
ボディサイドに伸縮性のあるリブを設けることで、体格を問わないフィット感を実現しました。

トラスコ品番
693-8036
胸囲(cm)
115
着丈(cm)
69
適合機種
対応バッテリー:充電式リチウムイオンorポリマー電池
材質
【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%
色
黒
サイズ
2XL
電圧(V)
出力:5V/2.1A
稼働時間(時間)
目安:弱/約13時間、中/約8時間、強/約4時間(1000mAhバッテリー使用時
注意
※市販モバイルバッテリー(出力:5V/2.1A以上USB仕様充電式リチウムイオン/ポリマー)注1)モバイルバッテリーは付属しておりません。
※別途市販品をお買い求めください。
※注2)お求めになるモバイルバッテリーにオートパワーオフ機能が搭載されていないことをご確認ください。
※オートパワーオフ機能が搭載されていると正常に動作しない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする