曜日別特売

JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ

JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ - コミネJK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ - コミネ

防風性と保温性を備えたソフトシェル素材を使用したウインターパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム構造のEVAパッドを装備。サイドポケットに加え、小物の収納に便利なアームポケット付き。単体着用可能な着脱式の保温インナーとベンチレーションにより、気温に応じた調整が可能。

材質
[outshell(3layer)] polyester, spandex TPU laminated polyester [lining] polyester [warm lining] nylon, polyester
色
Sand
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0487663207-5795/Sand/XLXL12473113
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0487679007-5795/Sand/WLWL1086599
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0487693907-5795/Sand/MM11270103
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0487696607-5795/Sand/LL11871.5107
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0487706107-5795/Sand/3XL3XL13676125
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0487731607-5795/Sand/WMWM10463.595
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0487745607-5795/Sand/2XL2XL13074.5119
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする