FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605

FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605
FD-2045-GR ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック 82629605

ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1箱(3個)注文コード82629605品番FD-2045-GR
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

デスクの上でスッキリスタンド・持ち運べるペン立てです。
消しゴムなど小物収納ができる小物専用引き出し付です。
前面の取っ手にメモを挟んだり、スマホを横置きしてスタンドとしても使えます。

トラスコ品番
716-2674
色
グレージュ
材質
主要材質本体:シリコン
寸法(mm)
75×200×82.5
収納本数(本)
約32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする