ソニック
ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付
デスクの上でスッキリスタンド・持ち運べるペン立てです。
消しゴムなど小物収納ができる小物専用引き出し付です。
前面の取っ手にメモを挟んだり、スマホを横置きしてスタンドとしても使えます。
材質
主要材質本体:シリコン
寸法(mm)
75×200×82.5
収納本数(本)
約32
内容量
1箱(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621616
FD-2045-LB
716-2671
ライトブルー
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629605
FD-2045-GR
716-2674
グレージュ
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635686
FD-2045-V
716-2678
バイオレット
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください