曜日別特売
PV1/4M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 82631285

PV1/4M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 82631285
PV1/4M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 82631285

チューブフィッティングミニPV1/4M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
開放リング:ブラック、樹脂本体:ブラック
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
トラスコ品番559-8424
内容量1箱(10個)注文コード82631285品番PV1/4M
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
トラスコ品番
559-8424
形状
ユニオンエルボ
色
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする