CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371

 

CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371
CBS-140 BEST ちょこっとブラシ ステンレス ベストツール 82631371

BEST ちょこっとブラシ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82631371
品番
CBS-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

サッと使えていつでもピカッ、作業しやすい形状を追求し、温かみのある木柄と用途で選べる二種類の毛材で用意した、”ちょこっと”使いでも”パワフル”な研磨力が自慢の本格小型ワイヤーブラシです。
毛先の近くに指かけフックを設けたことで小型ながら毛先に力を入れやすく、優れた研磨力で対象を磨けます。
手に馴染みやすく油汚れにも耐性のある木柄を採用しています。
角を面取りしているのでしっかり握っても手が痛くなりにくいです。
優しい当たりで対象を傷つけにくい真鍮ブラシと、頑固な汚れ落としに対応するステンレスブラシの2種類を用意しました。
小型設計ボディなので狭所での研磨作業にも最適です。
柄部には丸穴を付けているので、S字フックやお好みの紐を通して管理が出来ます。
日本国内で製造された信頼と安心の品質です。

用途
固着した錆の除去や、金属製品等へのヘビーな磨き作業に。
トラスコ品番
722-5932
材質
ブラシ:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ブナ材
幅(mm)
15
全長(mm)
145
高さ(mm)
25
穴径(Φmm)
8(管理用引っ掛け)
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
15
毛材
ステンレス(SUS304)
行数
3
植付(mm)
37
注意
※ブラシ部は鋭利になっているのでご使用の際は怪我にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする