B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766

B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766
B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766
B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766
B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766
B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766
B-1115 鉄ユニクロ環付きスプリングフック ニッサチェイン 82631766

鉄ユニクロ環付きスプリングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82631766
品番
B-1115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-9229
材質
本体:スチール
寸法L(mm)
80
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
70
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
9
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする