曜日別特売
B-2007 ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所 82632177

代表画像

B-2007 ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所 82632177
B-2007 ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所 82632177

ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82632177品番B-2007
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。

用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
849-0898
寸法L(mm)
21
寸法d(mm)
6.8
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
26
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D1(mm)
1.2
寸法D2(mm)
4
寸法W(mm)
20
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする