明京電機
壁面取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82632909
品番
ATT02
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質
ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)
1.2
外形寸法(縦×横)(mm)
260×165
質量(g)
約400
取付穴数
製品用12箇所壁面用4箇所
対応機種
RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能
リブーター・スケジューラー用取付金具