虫ピタシャット60枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード82633216 品番52373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

紫外線があたると色が変わる虫除けシール
衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに
材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)

セット内容本体×1 材質PP 寸法(Φmm)38 成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミール 効果5〜6時間 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする