SEB-8 ショルダータイプアイボルト ニューストロング販売 82633936

代表画像

ショルダータイプアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M8×1.25
内容量1本注文コード82633936品番SEB-8
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。
重量物の吊り上げに使用出来ます。

用途
重量物のプレートブロックなど吊上具に。
トラスコ品番
849-2660
ねじ径
M8×1.25
セット内容
単品
材質
スチール(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※45度つりの使用荷重は、ざぐり等を施しボルトの座面が相手と密着し2個のリングの向きが同じである事。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする