曜日別特売
DSG-25-WK-AC200V DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD 82634185

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rp1定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オプションコンジット付注文コード82634185品番DSG-25-WK-AC200V
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥28,387
販売価格(税別)
25,806
オプションコンジット付接続口径Rp1定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1消費電力(VA)16×2動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付周囲温度(℃)-20~+60(凍結のないこと)流量(m3/min[ANR])14Cv値9.4最高使用頻度(回/min)30以下使用圧力範囲(kPa)0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82633774
2019-09-20
用途: LPGバーナの自動制御

LPGのガスバーナを調節器で制御するために使用しました(ON/OFF制御)。希望通りに動いてくれ,円滑に制御ができており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする