曜日別特売
UB3/8100O ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 82634356

UB3/8100O ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 82634356
UB3/8100O ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 82634356

ポリウレタンチューブUB3/8100O

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番559-2075
内容量1巻注文コード82634356品番UB3/8100O
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。

トラスコ品番
559-2075
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃65%RH時)
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする