SD0031 セーフティスニーカー サンダンス 82634598

SD0031 セーフティスニーカー サンダンス 82634598
SD0031 セーフティスニーカー サンダンス 82634598
SD0031 セーフティスニーカー サンダンス 82634598

セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック/ホワイト
内容量1足注文コード82634598品番SD0031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2003年発売の初代デイトナをソール性能をアップグレードして忠実に再現しました。ソールは滑りにくくて油に強く、優れたクッション性で疲れを軽減します。

用途建築、運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業形状ローカットサイズ(cm)24.5機能耐滑性、耐油、クッション性ブラック/ホワイト甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)390(26cm)材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅3E
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする